Schneider - LED-es jelzőlámpa aljzat zöld, 12V SN029535 - ZB4BVJ1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-12 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-12 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110069761
Sonepar cikkszám
SN029535
Gyártói cikkszám
ZB4BVJ1
Gyártói típuskód
ZB4BVJ1
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
12-12 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-12 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
12-12 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen