Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED-es jelzőlámpa érintkező blokk, 120V SN029374 - ZBV18G1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED-es jelzőlámpa érintkező blokk, 120V SN029374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110861181

Sonepar cikkszám

SN029374

Gyártói cikkszám

ZBV18G1

Gyártói típuskód

ZBV18G1

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-120 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

White flashing light block for head O22 integral LED 120V screw clamp terminals. termékcsalád: Harmony XB4, Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: világítóblokk - készülék rövid megnevezése: ZBV - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok: >= 1 x