Schneider - LED-es lámpa BA15D- villógó 230 V fehér SX004368 - DL2EKM1SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15d
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119051163
Sonepar cikkszám
SX004368
Gyártói cikkszám
DL2EKM1SB
Gyártói típuskód
DL2EKM1SB
Foglalat:
BA15d
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Ház színe:
szürke
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Távvezérléssel:
Nem
Fényforrások - LED-es lámpa BA15D- villógó 230 V fehér