Schneider - LED-es nyomógomb aljzat+transzf. SN029042 - ZB4BW04D65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 220-240 V
Foglalat - BA9s
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110287400
Sonepar cikkszám
SN029042
Gyártói cikkszám
ZB4BW04D65
Gyártói típuskód
ZB4BW04D65
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
220-240 V
Foglalat:
BA9s
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen