Schneider - LED-es világító ny.gomb aljzat, fehér SN029032 - ZB5AW0B154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110908404
Sonepar cikkszám
SN029032
Gyártói cikkszám
ZB5AW0B154
Gyártói típuskód
ZB5AW0B154
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen