Schneider - LED-es világító ny.gomb aljzat, kék SN029333 - ZB4BW0B624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110894165
Sonepar cikkszám
SN029333
Gyártói cikkszám
ZB4BW0B624
Gyártói típuskód
ZB4BW0B624
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-240 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-240 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen