Schneider - LED-es világító ny.gomb aljzat, zöld SN029019 - ZB5AW0B354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110908480
Sonepar cikkszám
SN029019
Gyártói cikkszám
ZB5AW0B354
Gyártói típuskód
ZB5AW0B354
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-24 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen