Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED-es világító ny.gomb aljzat, zöld SN029339 - ZB4BW0B324

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED-es világító ny.gomb aljzat, zöld SN029339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-240 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110894042

Sonepar cikkszám

SN029339

Gyártói cikkszám

ZB4BW0B324

Gyártói típuskód

ZB4BW0B324

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-240 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-240 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED-es világító ny.gomb aljzat, zöld