Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED-es világító nyomógomb aljzat, fehér SN029858 - ZB5AW0B114

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED-es világító nyomógomb aljzat, fehér SN029858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110908343

Sonepar cikkszám

SN029858

Gyártói cikkszám

ZB5AW0B114

Gyártói típuskód

ZB5AW0B114

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED-es világító nyomógomb aljzat, fehér