Schneider - LED fázisfeszültség-jelző lámpa, O22, piros-sárga-zöld, 400VAC IP55 SN102136 - XB5EV57K4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 0-400 V
Fényjelzők száma - 3
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
136 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481194183
Sonepar cikkszám
SN102136
Gyártói cikkszám
XB5EV57K4
Gyártói típuskód
Harmony XB5EV57K4
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
0-400 V
Fényjelzők száma:
3
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
31 mm
Védettség (IP):
IP67
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
65.5 mm
LED fázisfeszültség-jelző lámpa, O22, piros-sárga-zöld, 400VAC IP55