Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED fényerőszabályzó, univerzális, 370 W, kerettel, bézs SN164331 - EPH6800123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED fényerőszabályzó, univerzális, 370 W, kerettel, bézs SN164331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Terhelés fajtája - kapacitív teher

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482204393

Sonepar cikkszám

SN164331

Gyártói cikkszám

EPH6800123

Gyártói típuskód

Asfora EPH6800123

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Terhelés fajtája:

kapacitív teher

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

3-370 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

200 W

Névleges kapacitív terhelés:

3-370 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

47 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

29 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Egységek száma:

1

Minimális fényerő állítható:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9001

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-60 Hz

Érkeresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Ez az Asfora többvezetékes LED forgatógombos fényerőszabályzó egy olyan mechanizmus, amely bézs színű. A készülék névleges üzemi feszültsége 230 V. LED-es, kapacitív és ohmos terhelése 0 W-tól 370 W-ig terjed. Védelmi típusa az elektronikus rövidzárlat és az automatikus túlterhelés elleni védelem, a lehető legnagyobb mértékben ügyelve az Ön biztonságára. A fényerőszabályozó a vezérléshez forgó nyomógombbal rendelkezik. A méret (szélesség) 83mm × (magasság) 83mm × (mélység) 47mm, a beágyazási mélység pedig 29 mm. Az aljzat betűzős bekötésű. Ez a fényerőszabályozó IP20 fokozatú védettséget ér el. Névleges áramerőssége: 10 A. A rögzítési módot csavarok és körmök végzik.