Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED izzó 24V sárga SX004365 - DL2EDB8SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED izzó 24V sárga SX004365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA15d

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119050951

Sonepar cikkszám

SX004365

Gyártói cikkszám

DL2EDB8SB

Gyártói típuskód

Harmony DL2EDB8SB

Foglalat:

BA15d

Névleges feszültség:

24-24 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

0 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

narancs

Fényerősség:

900 cd

Ház színe:

szürke

Átmérő:

0 mm

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

egyéb

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Lámpabúra anyaga:

műanyag

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024