Nem visszaküldhető

Schneider - LED jelzőlámpa, 220V DC, zöld SN199902 - XA2EVMD3LC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED jelzőlámpa, 220V DC, zöld SN199902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 220-220 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480989162

Sonepar cikkszám

SN199902

Gyártói cikkszám

XA2EVMD3LC

Gyártói típuskód

XA2EVMD3LC

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

220-220 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

LED jelzőlámpa, 220V DC, zöld