Schneider - LED jelzőlámpa, 230V AC, fehér SN144057 - XA2EVM1LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 220-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
335 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480989100
Sonepar cikkszám
SN144057
Gyártói cikkszám
XA2EVM1LC
Gyártói típuskód
Harmony XA2EVM1LC
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
220-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
A termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, amely 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőfények kínálata. Ez az egybeépített, fehér színű jelzőfény beépített LED-del rendelkezik. Az egykomponensű jelzőfény egyértelmű vizuális visszajelzést ad a gépek állapotáról. A jelzőfény 220–230 V AC névelges feszültséggel rendelkezik. Műanyag alkatrész, amelynek súlya 0,02 kg. A termék IP65 védettségű, CE, CCC és EAC tanúsítvánnyal rendelkezik, amely megfelel a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. 10 darabos tételben kerül forgalomba. Könnyen beszerelhető a szabványos 22 mm átmérőjű panelkivágásokba, és csavaros kapcsokkal csatlakoztatható a vezérlő áramkörökhöz. Ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így alkalmas a zord környezetben való működésre.