Nem visszaküldhető

Schneider - LED jelzőlámpa, 230V AC, kék SN148559 - XA2EVM6LC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED jelzőlámpa, 230V AC, kék SN148559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 220-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480989148

Sonepar cikkszám

SN148559

Gyártói cikkszám

XA2EVM6LC

Gyártói típuskód

Harmony XA2EVM6LC

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

220-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

LED jelzőlámpa, 230V AC, kék