Schneider - LED jelzőlámpa, 230V AC, piros SN144058 - XA2EVM4LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 220-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480989124
Sonepar cikkszám
SN144058
Gyártói cikkszám
XA2EVM4LC
Gyártói típuskód
Harmony XA2EVM4LC
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
220-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
LED jelzőlámpa, 230V AC, piros