Schneider - LED jelzőlámpa, 230V AC, sárga SN147775 - XA2EVM8LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 220-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489548360
Sonepar cikkszám
SN147775
Gyártói cikkszám
XA2EVM8LC
Gyártói típuskód
Harmony XA2EVM8LC
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
220-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
LED jelzőlámpa, 230V AC, sárga