Schneider - LED jelzőlámpa, 230V AC, zöld SN143124 - XA2EVM3LC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED jelzőlámpa, 230V AC, zöld SN143124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 220-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

188 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480989117

Sonepar cikkszám

SN143124

Gyártói cikkszám

XA2EVM3LC

Gyártói típuskód

Harmony XA2EVM3LC

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

220-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

LED jelzőlámpa, 230V AC, zöld