Schneider - LED jelzőlámpa, 24V AC/DC, kék SN148557 - XA2EVB6LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480989049
Sonepar cikkszám
SN148557
Gyártói cikkszám
XA2EVB6LC
Gyártói típuskód
Harmony XA2EVB6LC
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
LED jelzőlámpa, 24V AC/DC, kék