Schneider - LED jelzőlámpa, 24V AC/DC, zöld SN145904 - XA2EVB3LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480989018
Sonepar cikkszám
SN145904
Gyártói cikkszám
XA2EVB3LC
Gyártói típuskód
Harmony XA2EVB3LC
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
LED jelzőlámpa, 24V AC/DC, zöld