Nem visszaküldhető

Schneider - LED jelzőlámpa, 48V AC/DC, zöld SN160770 - XA2EVE3LC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED jelzőlámpa, 48V AC/DC, zöld SN160770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 48-48 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481981950

Sonepar cikkszám

SN160770

Gyártói cikkszám

XA2EVE3LC

Gyártói típuskód

Harmony XA2EVE3LC

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

48-48 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

LED jelzőlámpa, 48V AC/DC, zöld