Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED lámpa, 24V, fehér, BA9S SX106226 - DL1-LED241

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED lámpa, 24V, fehér, BA9S SX106226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480975790

Sonepar cikkszám

SX106226

Gyártói cikkszám

DL1-LED241

Gyártói típuskód

DL1-LED241

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

LED lámpa, 24V, fehér, BA9S