Schneider - LED lámpamodul , kettős kapcs-hoz. 100-230 V, többszínű GT96487 - MEG3901-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - egyéb
Névleges feszültség - 100-230 V
Névleges áram - 0.0007 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042811144944
Sonepar cikkszám
GT96487
Gyártói cikkszám
MEG3901-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MEG3901-0000
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
egyéb
Névleges feszültség:
100-230 V
Névleges áram:
0.0007 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
0.7 mA
Nullavezető szükséges:
Nem
A MEG3901-0000 a Schneider Electric Merten kiegészítő lámpája, amely nyomógombhoz és kapcsolókhoz használható. A lámpa fényforrása LED. A készülék névleges üzemi feszültsége 100 V-tól 230 V-ig terjed. Zöld prémium termék. Higanymentes. Csakúgy, mint a nehézfémmentes, vigyázva a környezetre és az egészségre. Ez a lámpa SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. A Merten betétek kombinálhatók a Merten System M, a System D fedlapokkal és keretekkel.