Schneider - LED lámpamodul , kettős kapcs-hoz. 100-230 V, többszínű GT97947 - MTN3902-0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - egyéb
Névleges feszültség - 100-230 V
Névleges áram - 0.0007 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480307447
Sonepar cikkszám
GT97947
Gyártói cikkszám
MTN3902-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN3902-0000
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
egyéb
Névleges feszültség:
100-230 V
Névleges áram:
0.0007 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
0.7 mA
LED lámpamodul , kettős kapcs-hoz. 100-230 V, többszínű