Schneider - LED modul kék SX017352 - ZB6EG6B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 48-120 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110274790
Sonepar cikkszám
SX017352
Gyártói cikkszám
ZB6EG6B
Gyártói típuskód
ZB6EG6B
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
48-120 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
48-120 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen