Schneider - LED SN029771 - DL1CJ0123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA9s
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110665215
Sonepar cikkszám
SN029771
Gyártói cikkszám
DL1CJ0123
Gyártói típuskód
DL1CJ0123
Foglalat:
BA9s
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
0 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
zöld
Fényerősség:
0 cd
Átmérő:
0 mm
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Lámpa típusjelölése:
BA9
Védettség (IP):
egyéb
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0 kWh
LED bulb with BA9s base, green, 12 V DC. terjedelmi kompatibilitás: Harmony XB4 - tartozék/külön alkatrész típusa: LED izzó - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: világító nyomógomb. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termé