Schneider - LED világítás UL-CSA aljzattal IP20 SX010965 - NSYLAMLDU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Névleges feszültség - 100-250 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481203076
Sonepar cikkszám
SX010965
Gyártói cikkszám
NSYLAMLDU
Gyártói típuskód
NSYLAMLDU
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Névleges feszültség:
100-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
372 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E