Schneider - LED XB2B-hez 28V DC BA9s piros SN030308 - DL1CJ0284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0-0 W
Lámpafeszültség - 28-28 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110664270
Sonepar cikkszám
SN030308
Gyártói cikkszám
DL1CJ0284
Gyártói típuskód
DL1CJ0284
Lámpateljesítmény:
0-0 W
Lámpafeszültség:
28-28 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
LED
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
piros
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
0 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
LED XB2B-hez 28V DC BA9s piros