Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED XB2B-hez 28V DC BA9s zöld SN030307 - DL1CJ0283

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - LED XB2B-hez 28V DC BA9s zöld SN030307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 28-28 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110664263

Sonepar cikkszám

SN030307

Gyártói cikkszám

DL1CJ0283

Gyártói típuskód

DL1CJ0283

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

28-28 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

zöld

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

LED XB2B-hez 28V DC BA9s zöld