Schneider - Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD190 SX054790 - 5123060010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -25-100 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 300 mm
Csatlakozó kábel hossza - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011993
Sonepar cikkszám
SX054790
Gyártói cikkszám
5123060010
Gyártói típuskód
5123060010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-25-100 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
300 mm
Csatlakozó kábel hossza:
5 m
Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD190