Schneider - Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD591 SX054796 - 5123086010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -40-150 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 300 mm
Csatlakozó kábel hossza - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012051
Sonepar cikkszám
SX054796
Gyártói cikkszám
5123086010
Gyártói típuskód
5123086010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-40-150 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
300 mm
Csatlakozó kábel hossza:
5 m
Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD591