Schneider - Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-150 SX054779 - 5123006010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -25-100 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 150 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011863
Sonepar cikkszám
SX054779
Gyártói cikkszám
5123006010
Gyártói típuskód
5123006010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-25-100 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
150 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-150