Schneider - Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-250 SX054780 - 5123010010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -25-100 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 250 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011887
Sonepar cikkszám
SX054780
Gyártói cikkszám
5123010010
Gyártói típuskód
5123010010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-25-100 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
250 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD100-250