Schneider - Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD200-200 SX054786 - 5123036010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -40-150 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 200 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011948
Sonepar cikkszám
SX054786
Gyártói cikkszám
5123036010
Gyártói típuskód
5123036010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-40-150 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
200 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD200-200