Schneider - Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD300-300 0/100 SX054684 - 006920141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-100 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011559
Sonepar cikkszám
SX054684
Gyártói cikkszám
006920141
Gyártói típuskód
006920141
Méréstartomány:
0-100 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-20-70 °C
Tömeg:
0.125 kg