Schneider - Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD550 SX054795 - 5123084000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -40-150 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012044
Sonepar cikkszám
SX054795
Gyártói cikkszám
5123084000
Gyártói típuskód
5123084000
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-40-150 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD550