Schneider - Légcsatorna páratartalom érzékelő SHD101-T5 IP65 SX054673 - 006902381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek - egyéb
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011467
Sonepar cikkszám
SX054673
Gyártói cikkszám
006902381
Gyártói típuskód
006902381
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség (IP):
IP65
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Kivitel:
nedvességérzékelő
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Analóg bemenet:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0