Schneider - Légcsatorna páratartalom távadó SHD 100 IP65 SX054670 - 006902321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek - egyéb
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011429
Sonepar cikkszám
SX054670
Gyártói cikkszám
006902321
Gyártói típuskód
006902321
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség (IP):
IP65
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Kivitel:
nedvességérzékelő
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Analóg bemenet:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0