Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Légcsatorna páratartalom távadó SHD 100-T konb. IP65 SX054671 - 006902331

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Légcsatorna páratartalom távadó SHD 100-T konb. IP65 SX054671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • DCF77-tel - Nem

  • Fűtéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552011436

Sonepar cikkszám

SX054671

Gyártói cikkszám

006902331

Gyártói típuskód

006902331

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

DCF77-tel:

Nem

Fűtéssel:

Nem

Szín:

alumínium

Védettség (IP):

IP65

Meteorológiai megfigyelőállomás:

Nem

Kivitel:

nedvességérzékelő

Akusztikus jel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Analóg bemenet:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Légcsatorna páratartalom távadó SHD 100-T konb. IP65