Schneider - Lehajtható tálca ajtóra 500 SX011974 - NSYSDT5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131498
Sonepar cikkszám
SX011974
Gyártói cikkszám
NSYSDT5
Gyártói típuskód
NSYSDT5
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
30 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7040
Lehajtható tálca ajtóra 500