Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lemez 1 lyukkal tokozathoz SX015539 - XAPE301

MásolásMásolás
Schneider - Lemez 1 lyukkal tokozathoz SX015539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyílások átmérője - 22 mm

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110628005

Sonepar cikkszám

SX015539

Gyártói cikkszám

XAPE301

Gyártói típuskód

Harmony XAPE301

Anyag:

alumínium

Parancshelyek száma:

1

Nyílások átmérője:

22 mm

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Védettség (IP):

IP65

Szín:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024