Schneider - Lépcsőházi automata 2 üzemmóddal 1mod 002451 - 15363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - egyéb
Visszaesési késleltetés - 1-7 min
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303430153634
Sonepar cikkszám
002451
Gyártói cikkszám
15363
Gyártói típuskód
Acti9 15363
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
egyéb
Visszaesési késleltetés:
1-7 min
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
nincs
Utánkapcsolás:
nincs
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Érzékelő izzólámpaáram:
50 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1300 VA