Schneider - Lépcsőházi automata 2 üzemmóddal 1mod G16664 - 15231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Kapcsolási mód - 3-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - 50%-ig elsötétíteni
Utánkapcsolás - utánkapcsolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430152316
Sonepar cikkszám
G16664
Gyártói cikkszám
15231
Gyártói típuskód
MINe 15231
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Kapcsolási mód:
3-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
50%-ig elsötétíteni
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram:
4.5 A
Érzékelő izzólámpaáram:
15 mA
Tápfeszültség:
230-230 V