Schneider - Lépcsőházi automata 2 üzemmóddal 1mod G16744 - cct15232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus
Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303431062621
Sonepar cikkszám
G16744
Gyártói cikkszám
cct15232
Gyártói típuskód
Acti9 cct15232
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus
Visszaesési késleltetés:
0.5-20 min
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
nincs
Utánkapcsolás:
nincs
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
66 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Érzékelő izzólámpaáram:
0 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
400 VA