Schneider - Lépcsőházi automata 3 üzemmóddal 1mod G16745 - 15233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - 50%-ig elsötétíteni
Utánkapcsolás - utánkapcsolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G16745
Gyártói cikkszám
15233
Gyártói típuskód
MINp 15233
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
50%-ig elsötétíteni
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
12-250 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram:
3 A
Érzékelő izzólámpaáram:
100 mA
Tápfeszültség:
12-250 V