Schneider - Lépcsőházi időrelé, 0.5-20 perc, impulzusrelé funkcióval SN089826 - CCT15234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431062645
Sonepar cikkszám
SN089826
Gyártói cikkszám
CCT15234
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15234
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Visszaesési késleltetés:
0.5-20 min
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
villan
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
66 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Érzékelő izzólámpaáram:
50 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1300 VA