Nem visszaküldhető

Schneider - Lépcsős gyűjtősín, 4P, 160A SX066751 - LVS04052

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lépcsős gyűjtősín, 4P, 160A SX066751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481870919

Sonepar cikkszám

SX066751

Gyártói cikkszám

LVS04052

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04052

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

470 mm

Mélység:

115 mm

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

235 mm

Lépcsős gyűjtősín, 4P, 160A