Schneider - Lépcsős gyűjtősíntartó 4P PLS szekrényhez SX009994 - NSYAE25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480215582
Sonepar cikkszám
SX009994
Gyártói cikkszám
NSYAE25
Gyártói típuskód
NSYAE25
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
20 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Lépcsős gyűjtősíntartó 4P PLS szekrényhez