Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium 32 motor kábel, 10m SX106817 - VW3M5100R100

MásolásMásolás
Schneider - Lexium 32 motor kábel, 10m SX106817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 10 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

397 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485460093

Sonepar cikkszám

SX106817

Gyártói cikkszám

VW3M5100R100

Gyártói típuskód

VW3M5100R100

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

10 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

-40-80 °C

Névleges feszültség:

200-600 V

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

narancs

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Lexium 32 motor kábel, 10m