Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium 32 szervohajtás, 1000 W, 1f, 230 VAC, Modbus, +/-10V, impulzus vezérlés SX060009 - LXM32CD18M2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lexium 32 szervohajtás, 1000 W, 1f, 230 VAC, Modbus, +/-10V, impulzus vezérlés SX060009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 115-230 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 6 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1481 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480076664

Sonepar cikkszám

SX060009

Gyártói cikkszám

LXM32CD18M2

Gyártói típuskód

Lexium LXM32CD18M2

Tápfeszültség:

115-230 V

Névleges kimenő áram I2N:

6 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

270 mm

Mélység:

237 mm

Szélesség:

48 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

8 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1 kW

Kimeneti fázisok száma:

1

Max. kimeneti feszültség:

230 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Lexium 32 szervohajtás, 1000 W, 1f, 230 VAC, Modbus, +/-10V, impulzus vezérlés